商品レビューを投稿する内容量1個制御出力開閉電流:50mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:1V以下シリーズHP7-CL1仕様耐電圧:1分間 充電部ー括とケース間 AC1000V 50/60Hz、耐振動:10~55Hz 複振幅1.5mm ×、Y、Z各方向 各2時間、耐衝撃:500m/s2×、Y、Z各方向10回、感度調整:操作ボタン注文コード63127270品番HP7-CL1S-L005
参考基準価格(税別)¥17,710販売価格(税込)¥18,590販売価格(税別)
この商品は制御出力・シリーズ・仕様など204種類から選べます他の種類を見る