曜日別特売
HP7-P12-C003-Q アンプ内蔵型光電センサ:HP7 azbil(旧:山武) 63128216

アンプ内蔵型光電センサ:HP7

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個制御出力開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)シリーズHP7-P12仕様耐電圧:1分間 充電部ー括とケース間 AC1000V 50/60Hz、耐振動:10~55Hz 複振幅1.5mm ×、Y、Z各方向 各2時間、耐衝撃:500m/s2×、Y、Z各方向10回、感度調整:操作ボタン注文コード63128216品番HP7-P12-C003-Q
参考基準価格(税別)¥13,180販売価格(税込)¥14,190
販売価格(税別)
12,900
仕様耐電圧:1分間 充電部ー括とケース間 AC1000V 50/60Hz、耐振動:10~55Hz 複振幅1.5mm ×、Y、Z各方向 各2時間、耐衝撃:500m/s2×、Y、Z各方向10回、感度調整:操作ボタン規格IP67(IEC規格)シリーズHP7-P12検出方式リフレクタ形(偏光フィルタを使用したポラライズドリフレクタ形ですが、光沢度の非常に高い物体や偏光を乱す物体を検出する場合、動作が安定しないことがあります。)電源電圧(V)10.2~26.4 DC(リップル10%以下)制御出力開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)応答時間1msec(他のスイッチの光を受けている場合、応答時間が遅くなることがあります。)使用周囲温度(℃)-30~+55℃(ただし氷結、結露しないこと)電流(mA)14以下保護回路電源投入時誤動作防止回路(60ms以下)電源逆接続保護、出力短絡保護検出物体不透明体Φ80mm以上(反射板形FE-RR17との組合わせ値。)検出距離(m)5(反射板形FE-RR17との組合わせ値。)絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vにて)RoHS指令(10物質対応)対応出力形式PNP使用湿度範囲(%RH)35~85(ただし氷結、結露しないこと)
関連資料:(3.24MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする