ガス流量モニタ:CMG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 出力瞬時流量:DC1〜5V 仕様なし 注文コード63128855 品番CMG150A004000000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,830
この商品は出力・仕様など185種類から選べます 他の種類を見る
仕様なし 接続口径Rc1/2 マスク:水色 サイズ配管:15A(1/2B) 質量(g)約850 保護構造IP54(JIS C 0920) 出力瞬時流量:DC1〜5V 圧力低圧(Rcねじ) 消費電力5.5W以下 ガスの種類空気 出力点数1 接続Rcねじ 定格電源電圧DC24V 流量レンジ4m3/h 通信方式通信なし 表示範囲0.0〜7.0m3/h(normal) 表示精度【瞬時流量】計測範囲において±4%±1デジット(周囲温度10〜40℃の場合)、±6%±1デジット(周囲温度-10〜+60℃の場合) 計測範囲0.5〜4.0m3/h(normal) 使用圧力範囲(kPa)100以下 RoHS指令(10物質対応)対応 イベント出力1:1a接点(アラーム発生で接点閉)、2:NPNオープンコレクタ出力
関連資料:(13MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする