azbil(旧:山武)
ガス流量モニタ:CMG
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
出力
瞬時流量:1~20mA+イペント出力2
仕様
なし
注文コード
63130124
品番
CMG250G010100300
参考基準価格(税別)
¥118,740
販売価格(税込)
¥119,900
販売価格(税別)
¥
109,000
バスケットに入れる
この商品は
出力・仕様
など
185
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
なし
接続口径
Rc1B
色
マスク:黄色
サイズ
配管:25A(1B)
質量(g)
約800
保護構造
IP54(JIS C 0920)
出力
瞬時流量:1~20mA+イペント出力2
圧力
低圧(Rcねじ)
消費電力
2W以下
ガスの種類
都市ガス(13A)LNGペース、45MJ/m
3
出力点数
1
接続
Rcねじ
定格電源電圧
AC220V
流量レンジ
10m
3
/h
通信方式
通信なし
表示範囲
0.0~16.0m
3
/h(normal)
表示精度
【瞬時流量】計測範囲において±4%±1デジット(周囲温度10~40℃の場合)、±6%±1デジット(周囲温度-10~+60℃の場合)
計測範囲
1.0~10.0m
3
/h(normal)
使用圧力範囲(kPa)
100以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
イベント出力
1:1a接点(アラーム発生で接点閉)、2:NPNオープンコレクタ出力
関連資料:
(13MB)