CMG400B020100300 ガス流量モニタ:CMG azbil(旧:山武) 63130535

ガス流量モニタ:CMG

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個出力瞬時流量:4~20mA仕様なし注文コード63130535品番CMG400B020100300
参考基準価格(税別)¥192,050販売価格(税込)¥207,900
販売価格(税別)
189,000
仕様なし接続口径Rc1 1/2マスク:黄色サイズ配管:40A(1 1/2B)質量(g)約2100保護構造IP54(JIS C 0920)出力瞬時流量:4~20mA圧力低圧消費電力2W以下ガスの種類ブタン(ブタン75%、プロパン25%)出力点数1接続Rcねじ定格電源電圧AC220V流量レンジ20m3/h(normal)通信方式通信なし表示範囲0.0~25.0m3/h(normal)表示精度【瞬時流量】計測範囲において±1.5%FS±1デジット:流量が25%FS未満/±6%RD±1デジット:流量が25%FS以上(周囲温度10~40℃の場合)計測範囲2.0~20.0m3/h(normal)使用圧力範囲(kPa)100以下RoHS指令(10物質対応)対応イベント出力1:1a接点(アラーム発生で接点閉)、2:NPNオープンコレクタ出力
関連資料:(13MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする