ガス流量モニタ:CMG

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力瞬時流量:4〜20mA 仕様なし 注文コード63130639 品番CMG500B040100300
参考基準価格(税別)¥209,510 販売価格(税込) ¥218,900
販売価格(税別)
199,000
この商品は出力・仕様など185種類から選べます 他の種類を見る
仕様なし 接続口径Rc2B マスク:黄色 サイズ配管:50A(2B) 質量(g)約2000 保護構造IP54(JIS C 0920) 出力瞬時流量:4〜20mA 圧力低圧 消費電力2W以下 ガスの種類ブタン(ブタン75%、プロパン25%) 出力点数1 接続Rcねじ 定格電源電圧AC220V 流量レンジ40m3/h(normal) 通信方式通信なし 表示範囲0.0〜45.0m3/h(normal) 表示精度【瞬時流量】計測範囲において±1.5%FS±1デジット:流量が25%FS未満/±6%RD±1デジット:流量が25%FS以上(周囲温度10〜40℃の場合) 計測範囲4.0〜40.0m3/h(normal) 使用圧力範囲(kPa)100以下 RoHS指令(10物質対応)対応 イベント出力1:1a接点(アラーム発生で接点閉)、2:NPNオープンコレクタ出力
関連資料:(13MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする