azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 制御機器・PLC・リレー
azbil(旧:山武)の 温度調節器(デジタル調節計)
azbil(旧:山武)の 温度調節器本体
ダクト用温湿度センサ
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63133430
品番
HTY7813D4400
参考基準価格(税別)
¥199,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
入力種類
測温抵抗体
出力
【温度】DC4〜20mA、2線式(-20〜+60℃に対しリニア)【湿度】DC4〜20mA、2線式(0〜100%RHに対しリニア)
電源電圧(V)
DC24±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(2.31MB)