azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 制御機器・PLC・リレー
azbil(旧:山武)の 温度調節器(デジタル調節計)
azbil(旧:山武)の 温度調節器本体
ダクト用温度センサ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
防塵・防滴 ハウジング部IP54、挿入部:短
注文コード
63133509
品番
TY7813Z0P00
参考基準価格(税別)
¥37,900
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
防塵・防滴 ハウジング部IP54、挿入部:短
質量(g)
約240
シリーズ
形TY78
精度
Pt100:±0.3℃(-20〜+60℃において)
設定範囲
-20〜+60℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力形式
温度:Pt100抵抗値
関連資料:
(2.31MB)