仕様検査成績書添付
材質コンソール:ポリエステルフィルム、ケース:変成PPE
取付パネル取付形
質量(g)約250
規格EN61010-1、 EN61326-1
入力種類ユニバーサル
シリーズR35
制御方式オンオフ制御をはじめRa-PID+ Just-FiTTER”採用のPID制御を選択可能。
耐電圧電源端子-2次端子間 AC1500V 1min
パネルサイズ(mm)48×96
電源電圧(V)AC電源(AC100-240)
制御出力電流出力
使用周囲温度(℃)23±2
消費電力(VA)最大12
指示精度±0.1%FS±1digit
付加機能イベントリレー出力3点、カレントトランス入力2点、デジタル入力2点、RSP入力
絶縁抵抗電源端子-2次端子間DC500V 10MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
イベント種類PVレンジ下限〜上限(SPリミット下限〜上限による制限が可能)
デジタル入力機能:設定(SP)値を8組以下切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替、LSP/RSP切替、オートチューニング停止/起動、制御動作正/逆切替、SPランプ許可/禁止、PV値ホールド、 PV最大値ホールド、PV最小値ホールド、タイマ停止/起動、全DOラッチ解除、アドパンス操作、ステップホールド
サンプリング周期(ms)100