KATO-DENKI(加藤電機)
KATO-DENKI(加藤電機)の 自動車用防犯・セキュリティー用品
KATO-DENKI(加藤電機)の セキュリティーアラーム
HORNET セキュリティーアラーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
型式
360V
注文コード
63140158
品番
HORNET 360V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
型式
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
車上荒らし、部品盗難が心配な方にオススメ!操作が簡単で使いやすい、純正キーレス連動モデル。
業界初!!イモビカッター対策標準搭載モデル。
適合
トヨタ専用
型式
360V
寸法(mm)
約60×90×29
センサー
2段階衝撃センサー、ドアトリガー®、イグニッションONセンサー
機能
イモビカッター対策、スマートキー連動機能、コンビニモード、強制解除、128dB大音量サイレン、バレーモード
適合車種
アクア:NHP10 2011.12〜、DAA-NHP10、NHP10H 2015.11〜、アベンシス:ZRT272W 2013.4〜、アルファード:GGH20W.ANH20W 2008.5〜 、AGH3#、GGH3# 2015.1〜、AGH3#、GGH3# 2017.12〜、アルファードハイブリッド:DAA-ATH20W 2011.11〜、DAA-AYH30W 2015.1〜イスト:NCP11#.ZSP110 2007.7〜 、ウィッシュ:ZGE2#W 2009.4〜、ヴィッツ:KSP130,NSP130、NCP131 2010.12〜、DBA-KSP130、NSP130、NHP130、NCP131 2015.12〜、ヴェルファイア:GGH20W.ANH20W 2008.5〜 、DBA-AGH30W、DBA-AGH35W 2015.1〜、AGH3#, GGH3# 2017.12〜、ヴェルファイアハイブリッド:DAA-ATH20W 2011.11〜、DAA-AYH30W 2015.1〜、ヴォクシー:ZRR7#G.ZRR7#W 2007.6〜、ZRR85G 2014.1〜、DBA-ZRR8#G、8#W、ZWR80G 2016.1〜、ヴォクシーハイブリッド:ZWR80G 2014.1〜2015.12、エスクァイア:DAA-ZWR80G 2014.12〜、DBA-ZRR8#G、ZWR8#G 2016.1〜、エスティマ:ACR5#.GSR5# 2006.1〜、ACR5#.GSR5# 2016.6〜、エスティマ ハイブリッド:AHR20W 2006.6〜、オーリス:NZE181 2012.9〜、DBA-NRE185H 2015.4〜、カムリ:ACV4# 2006.1〜、カムリ ハイブリッド:DAA-AVV50 2011.9〜、DAA-AVV50 2015.10〜、カローラ アクシオ:NZE14♯ 2010.4〜、DBA-NRE161 2015.4〜、カローラ アクシオハイブリッド:NKE165 2013.8〜、NKE165 2015.4〜、カローラ フィールダー:NRE16♯ 2012.5〜、DBA-ZRE162G 2015.4〜、DBA-NZE16#G、ZRE162G、DAA-NKE165G 2017.10〜、カローラ フィールダーハイブリッド:DAA-NKE165G 2015.4〜 、クラウン:GRS20# 2008.2〜、クラウンロイヤル DBA-GRS21#、DAA-AWS21# 2012.2〜、DBA-GRS21#、DAA-AWS21# 2015.10〜、クラウンアスリート:BA-ARS210、GRS21#、DAA-AWS21# 2012.12〜2015.9、DBA-ARS210、GRS21#、DAA-AWS21# 2015.10〜、クラウンマジェスタ:DAA-GWS214、AWS215 2013.9〜、DAA-GWS214、AWS215 2015.10〜、クラウン ハイブリッド:GWS204 2008.2〜、SAI:AZK10 2009.12〜、C-HR:DBA-NGX50 2016.12〜、C-HRハイブリッド:DAA-ZYX10 2016.12〜、シエンタ:NCP17#,NSP17# 2015.7〜、シエンタハイブリッド:NHP170G 2015.7〜、スペイド:NCP141 2012.8〜、NCP14#, NSP14# 2015.7〜、ノア:ZRR7#G.ZRR7#W 2007.6〜、ZRR80G 2014.1〜、DBA-ZRR8#G、8#W、ZWR80G 2016.1〜、ノアハイブリッド ZWR80G 2014.1〜2015.12、ハイエース:GDH20#, GDH21#, GDH22#, KDH20#, KDH21#, KDH22#, TRH20#, TRH21#, TRH22#、2017.12〜、ハリアー:ZSU60W、ZSU65W 2013.12〜、DBA-ZSU6#W、ASU6#W、DAA-AVU65W 2015.6〜、DBA-ZSU6#W、ASU6#W、DAA-AVU65W 2017.6〜、ハリアーハイブリッド:AVU65W 2013.12〜 、プリウス:ZVW30 2009.5〜、DAA-ZVW5# 2015.11〜、DAA-ZVW5# 2017.11〜、プリウスPHV ZVW35 2012.1〜、DLA-ZVW52 2017.2〜、プリウスα:ZVW41 2011.5〜、ZVW41 2015.2〜、ZVW41 2017.12〜、ポルテ:NCP141.NCP145 2012.7〜、マークX:GRX13# 2009.10〜、GRX13# 2012.8〜、GRX13# 2016.11〜、マークX:Zio ANA1#.GGA10 2007.9〜、MIRAI:ZBA-JPD10 2014.12〜、RAV4:6#A-MXAA5# 2019.4〜、ランドクルーザー200 UZJ200W.URJ202W 2007.9〜2015.7、CBA-URJ202W 2015.8〜、ランドクルーザープラド:TRJ150W 2009.9〜、CBA-TRJ15#W、LDA-GDJ15#W 2015.6〜、レジアスエース:GDH20#, GDH21#, GDH22#, KDH20#, KDH21#, KDH22#, TRH20#, TRH21#, TRH22# 2017.12〜
アズワン品番
64-9312-73
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※車への取付作業が必要です。HORNET製品およびそのオプション類の取り付けには正しい車両電装の知識が必要となります。必ず車両電装に関する詳しい知識と技術力のある販売店にて取り付けを行ってください。
※車両電装知識不足による誤った配線方法により車両破損、故障等が発生してもメーカーでは責任を一切負いかねます。知識のない方が取り付けを行うと車両、製品の故障・破損のみならず、人体にも危険が及ぶ恐れがあります。