KATO-DENKI(加藤電機)
KATO-DENKI(加藤電機)の 自動車用防犯・セキュリティー用品
KATO-DENKI(加藤電機)の セキュリティーアラーム
HORNET セキュリティーアラーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63140219
品番
HORNET HSDR300-701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
リレーアタックなどの車両盗難、車上荒らし、部品盗難が心配な方にオススメ!セキュリティ専用リモコンモデル。
仕様
画像技術:デジタルHDR、Gセンサー:3段階の感度調整が可能、記録映像再生方法:本機液晶モニターおよびパソコンなど
質量(g)
ドライブレコーダー:約110、メインユニット:約68
外形寸法(mm)
ドライブレコーダー:約120×67×40、メインユニット:約78×76×26
消費電力(W)
約3
電源電圧(V)
ドライブレコーダー:DC12/24シガープラグコード付属(約3.5m)、メインユニット:DC12
有効画素数
前方カメラ(200万画素)、車内カメラ(100万画素)
機能
セキュリティレコーダー:リモコン録画、センサー連動録画、ショックセンサー、ドアセンサー、イグニッションONセンサー、ライトフラッシュ、録画:常時録画、イベント録画、手動録画、録画ファイル、ループ録画機能、トリプル録画機能
記録媒体
microSDHC/SDXCカード、class10(8GB〜128GB)
消費電流(mA)
待機時:約8(動作確認LED含む)、警報時:約1000
LED色
動作確認:赤
使用周囲温度(℃)
ドライブレコーダー:-30〜+65、メインユニット:約-40〜+85
フォーマット形式
録画:動画 MOV(H.264)
音圧レベル(dB)
サイレン:最大約128
録画時間
ファイル:1分/2分/3分から選択
音声録音
ワンタッチON/OFF可能
液晶モニター
3.0インチIPS方式
記録画像サイズ
前方カメラ(1920P×1080P)Full HD、車内カメラ(1280P×720P)HD
F値
前方カメラ(F2.2)、車内カメラ(F1.8
言語表示
日本語、英語、中国語(繁体字・簡体字)
アズワン品番
64-9312-79
日時
カレンダー機能・リアルタイムクロック(充電池内蔵)
フレームレート
前方カメラ(30fps)、車内カメラ(25fps)
画角
記録:前方カメラ(水平約111°、垂直約59°、対角約136°)、車内カメラ(水平約110°、垂直約58°、対角約130°)
録画方式
常時録画/イベント録画/手動録画
注意
※車への取付作業が必要です。HORNET製品およびそのオプション類の取り付けには正しい車両電装の知識が必要となります。必ず車両電装に関する詳しい知識と技術力のある販売店にて取り付けを行ってください。
※車両電装知識不足による誤った配線方法により車両破損、故障等が発生してもメーカーでは責任を一切負いかねます。知識のない方が取り付けを行うと車両、製品の故障・破損のみならず、人体にも危険が及ぶ恐れがあります。
商品説明動画
3カメラ同時録画!セキュレコ+後方カメラで走行中も駐車中も安心カーライフ!
参考になった