azbil(旧:山武)
デジタル指示調節計:R35
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
24日以内出荷とは
内容量
1個
制御出力
モータ駆動、リレー出力、MFB付き
注文コード
63140326
品番
R35TR1UA23Y0
参考基準価格(税別)
¥258,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
制御出力
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様
トレーサビリティ証明対応
材質
コンソール:ポリエステルフィルム、ケース:変成PPE
取付
パネル取付形
質量(g)
約250
規格
EN61010-1、 EN61326-1
入力種類
ユニバーサル
シリーズ
R35
制御方式
オンオフ制御をはじめRa-PID+ Just-FiTTER”採用のPID制御を選択可能。
耐電圧
電源端子-2次端子間 AC1500V 1min
パネルサイズ(mm)
48×96
電源電圧(V)
AC電源(AC100-240)
制御出力
モータ駆動、リレー出力、MFB付き
使用周囲温度(℃)
23±2
消費電力(VA)
最大12
指示精度
±0.1%FS±1digit
付加機能
イベントリレー出力3点、補助出力(電流出力)、カレントトランス入力2点、デジタル入力2点、RSP入力
絶縁抵抗
電源端子-2次端子間DC500V 10MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
イベント種類
PVレンジ下限~上限(SPリミット下限~上限による制限が可能)
デジタル入力
機能:設定(SP)値を8組以下切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替、LSP/RSP切替、オートチューニング停止/起動、制御動作正/逆切替、SPランプ許可/禁止、PV値ホールド、 PV最大値ホールド、PV最小値ホールド、タイマ停止/起動、全DOラッチ解除、アドパンス操作、ステップホールド
サンプリング周期(ms)
100
関連資料:
(0.74MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100