画像準備中

RL形パワーリレー RL1B

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 63140499 品番 RL1B-D-A200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
コイル定格電圧(V)AC200/240 質量(g)(約)90 取付方式DINレール 接点1極 接点構成1a 端子形状タブ端子#250 許容電流(A)30(接点) 保存温度(℃)-25〜85(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-25〜55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 機械的耐久性(無負荷)100万回以上(開閉頻度10800回/時) 電気的耐久性(定格負荷)10万回以上(開閉頻度1200回/時) 定格電流(mA)8.5(50Hz)、8.1(60Hz) 動作時間(ms)30以下 耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:100 耐振動耐久:周波数10〜55Hz、片振幅0.75mm/誤動作:周波数10〜55Hz、片振幅0.75mm 復帰時間(ms)30以下 接点最大許容電圧(V)AC277 接点最大許容電流(A)30 耐電圧(V/min)接点回路とコイル間:AC4000、同極接点間:AC2000 極数(P)1 材質(接点)Ag合金 使用周囲湿度(%RH)5〜85(ただし、氷結しないこと) 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする