デジタル指示調節計:R36

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 制御出力第一:電流出力、第二:なし 制御方式検査成績書付/制御動作:ON/OF制御、時間比例PID、電流比例PID/PID組数:最大8組/PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速かに反応する寸制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能) オプションイペントリレー出力3点、カレントトレンス入力2点+デジタル入力4点 注文コード63140710 品番R36TC0UA11D0
参考基準価格(税別)¥193,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は制御出力・制御方式・オプション120種類から選べます 他の種類を見る
オプションイペントリレー出力3点、カレントトレンス入力2点+デジタル入力4点 質量(g)約300(取付器具含む) 入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧のフルマルチレンジ 制御方式検査成績書付/制御動作:ON/OF制御、時間比例PID、電流比例PID/PID組数:最大8組/PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速かに反応する寸制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能) 消費電力最大12VA 出力点数2〜3点(機種による) 入力ユニバーザル 入力点数外部スイッチ:最大4点、カレントトランス:2点(オプション) 電源電圧(V)(定格)AC100〜240(50/60Hz) 制御出力第一:電流出力、第二:なし 通信方式RS-485 指示方式デジタル4桁、7ヤグマントLED表示(PV:上段緑色、SP下段橙色) 指示精度±0.1FS±1デジット、熱電対の負の領域は±0.2%FS±1デジット(周囲温度23±2℃にて) サンプリング周期0.1s RoHS指令(10物質対応)対応 イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
関連資料:(0.74MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする