RL形パワーリレー DINレール取付タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード63140745 品番RL2B-D-A100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1極30A、2極25Aの高容量パワーリレー。瞬間的な電圧ドロップが起こっても安定して動作継続。

接点構成2a 極数2 コイル定格電圧(V)AC100/120 取付方式DINレール 端子形状タブ端子#250 許容電流(A)25 定格電流(mA)17.0(50Hz)、16.6(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC277 接点最大許容電流(A)25 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 25A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする