IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の リレー
IDEC(和泉電気)の パワーリレー
RL形パワーリレー トップフランジタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
63140754
品番
RL2N-T-D24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1極30A、2極25Aの高容量パワーリレー。瞬間的な電圧ドロップが起こっても安定して動作継続。
接点構成
2a
極数
2
コイル定格電圧(V)
DC24
取付方式
フランジ取付
端子形状
ねじ端子
許容電流(A)
25
定格電流(mA)
79
接点最大許容電圧(V)
AC277
接点最大許容電流(A)
25
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 25A