RF1Vシリーズ

商品レビューを投稿する
67日以内出荷返品不可 67日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 接点構成2a2b 注文コード63144464 品番RF1V-2A2BL-D48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は接点構成・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る
種類安全リレー 接点構成2a2b コイル定格電圧(V)DC48 質量(g)約20 極数4 消費電力(W)約0.36 保存温度(℃)-40〜85(但し、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) 使用周囲温度(℃)-40〜85(但し、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 動作表示 復帰時間[at20℃]20ms以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し) 復帰電圧10%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)] 機械的耐久性1000万回以上(開閉頻度10800回/時) 最小適合負荷DC5V・1mA(参考値) 電気的耐久性AC250V・6A抵抗負荷にて10万回以上(開閉頻度1200回/時)、DC30V・6A抵抗負荷にて10万回以上(開閉頻度1200回/時)、AC250V・1A抵抗負荷にて50万回以上(開閉頻度1800回/時)、DC30V・1A抵抗負荷にて50万回以上(開閉頻度1800回/時)、AC15:AC240V・2A誘導負荷にて10万回以上(開閉頻度1200回/時、cosΦ=0.3)、DC13:DC24V・1A誘導負荷にて10万回以上(開閉頻度1200回/時、L/R=48ms) 接点材質AgSnO2(Auフラッシュ) 定格電流(mA)7.5[±10%(at20℃)] コイル抵抗(Ω)6400[±10%(at20℃)] 最大許容電圧(V)110%[動作特性(定格値に対してat20℃)] 動作時間(ms)[at20℃]20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず) 耐衝撃(m/s2)[誤動作(正弦半波パルス:11ms)]200、DINレール用ソケット取付時:150、[耐久(正弦半波パルス:6ms)]1000 耐振動誤動作:周波数10〜55Hz 片振幅0.75mm、耐久:周波数10〜55Hz 片振幅0.75mm 最小動作電圧75%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)] 定格負荷AC250V・6A、DC30V・6A(抵抗負荷) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)6 最大操作頻度定格負荷にて1200回/時 接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC1500VA・DC180W(DC30V以下)、DC85W(DC30V〜DC125V以下) 耐電圧(V/min)[接点回路と操作コイル間]AC4000・1、[異極接点間]7-8/9-10接点間:AC2500・1、3-4/5-6接点間・3-4/7-8接点間・5-6/9-10接点間:AC4000・1、[同極接点間]AC1500・1 使用周囲湿度(%RH)5〜85(但し、結露しないこと) 保存湿度(%RH)5〜85(但し、結露しないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする