リミットスイッチ:LS

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズ1LS19-J 仕様汎用形、標準トラベル高感度形 注文コード63144876 品番1LS19-JB
参考基準価格(税別)¥11,770 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900
この商品はシリーズ・仕様など293種類から選べます 他の種類を見る
仕様汎用形、標準トラベル高感度形 規格NECA C 4508/ JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1 シリーズ1LS19-J アクチュエータの種類ローラ レバー形 構造IP67(IEC60529、JIS C 0920) 耐電圧同極端子間:AC 1000 V 50/60 Hz 1分間(標準動作特性形)、AC600 V 50/60 Hz 1分間(高感度ローラレバー形)、各端子と非充電金属部門:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間、各端子とアース間:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間(アース端子付Gのみ)(表示灯付の場合は、表示灯を外したときの値です) 動作特性O.F.( 最大)動作に必要な力:13.4N、P.T.(最大)動作までの動き:高感度形 5° 電源電圧(V)AC 120/240V、DC 30V 使用周囲温度(℃)-10〜+70(ただし、氷結しない場合) 付加機能- 接続端子M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ 機種ローラレバー形 接触形式2回路双断 耐振動複振幅 1.5 mm、周波数 10〜55 Hz、連続2時間(NECA C 4508)自由位置と動作限度位置 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計) RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃300 m/s2自由位置と動作限度位置 許容動作速度(m/s)0.5 最低使用速度(mm/s)0.4 使用湿度範囲(%RH)98以下 機械的寿命(万回)1000以上 電気的寿命(万回)50以上
関連資料:(2.21MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする