曜日別特売
1LS61-JW スパッタ対策リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 azbil(旧:山武) 63145418

スパッタ対策リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量
1個
シリーズ
1LS61-J
仕様
スパッタ対策形
注文コード
63145418
品番
1LS61-JW
参考基準価格(税別)¥11,920販売価格(税込)¥13,090
販売価格(税別)
¥11,900

●スパッタ付着防止対策品。 ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。
●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。
●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。
●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。

用途
●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。
●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。
●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。
●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
アクチュエータの種類
プリワイヤクイックロックコネクタタイプ
接触形式
2回路双断
耐振動
複振幅 1.5 mm、周波数 10~55 Hz、連続2時間(NECA C 4508)自由位置と動作限度位置
使用湿度範囲(%RH)
98以下
仕様
スパッタ対策形
規格
NECA C 4508/ JIS C 8201-5-1、UL/CSA GB14048.5
シリーズ
1LS61-J
構造
IP67(IEC60529、JIS C 0920)
耐電圧
同極端子間:AC 1000 V 50/60 Hz 1分間(標準動作特性形)、AC600 V 50/60 Hz 1分間(高感度ローラレバー形)、各端子と非充電金属部門:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間、各端子とアース間:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間(アース端子付Gのみ)(表示灯付の場合は、表示灯を外したときの値です)
動作特性
-
電源電圧(V)
AC 120/240V、DC 30V
使用周囲温度(℃)
-10~+70(ただし、氷結しない場合)
付加機能
-
接続端子
M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)
機種
ローラレバー形
絶縁抵抗
100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐衝撃
300 m/s2自由位置と動作限度位置
許容動作速度(m/s)
0.5
最低使用速度(mm/s)
1.7
機械的寿命(万回)
1000以上
電気的寿命(万回)
50以上
関連資料:(2.21MB)
注意
※写真は代表画像です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする