スパッタ対策リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型

スパッタ対策リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 - azbil(旧:山武)スパッタ対策リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 - azbil(旧:山武)

●スパッタ付着防止対策品。 ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。
●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。
●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。
●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。

用途
●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。
●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。
●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。
●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です
16件中 1~16件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータの種類
接触形式
耐振動
使用湿度範囲(%RH)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
077866161LS61-JWC-PD03ローラレバー形二回路双断複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間、自由位置と動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508))98以下
¥18,100
¥15,980
¥17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
077866431LS71-JWCローラレバー形二回路双断複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間、自由位置と動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508))98以下
¥13,100
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
077866521LS71-JWC-P036ローラレバー形二回路双断複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間、自由位置と動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508))98以下
¥18,200
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
077866861LS74-JWCローラレバー形二回路双断複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間、自由位置と動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508))98以下
¥13,400
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
077867041LS75-JWC-PD03----
¥18,500
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
631454181LS61-JWプリワイヤクイックロックコネクタタイプ2回路双断複振幅 1.5 mm、周波数 10~55 Hz、連続2時間(NECA C 4508)自由位置と動作限度位置98以下
¥11,920
¥11,900
¥13,090(税込)
41日以内出荷
返品不可
631454271LS61-JW2プリワイヤクイックロックコネクタタイプ2回路双断複振幅 1.5 mm、周波数 10~55 Hz、連続2時間(NECA C 4508)自由位置と動作限度位置98以下
¥10,520
¥9,990
¥10,989(税込)
41日以内出荷
返品不可
631454361LS61-JWCプリワイヤクイックロックコネクタタイプ2回路双断複振幅 1.5 mm、周波数 10~55 Hz、連続2時間(NECA C 4508)自由位置と動作限度位置98以下
¥11,920
¥11,900
¥13,090(税込)
41日以内出荷
返品不可
631454451LS61-JWC-SD03プリワイヤクイックロックコネクタタイプ2回路双断複振幅 1.5 mm、周波数 10~55 Hz、連続2時間(NECA C 4508)自由位置と動作限度位置98以下
¥16,560
¥15,900
¥17,490(税込)
41日以内出荷
返品不可
631454701LS71-JWプリワイヤクイックロックコネクタタイプ2回路双断複振幅 1.5 mm、周波数 10~55 Hz、連続2時間(NECA C 4508)自由位置と動作限度位置98以下
¥11,920
¥11,900
¥13,090(税込)
41日以内出荷
返品不可
631454791LS71-JWC-P037プリワイヤクイックロックコネクタタイプ2回路双断複振幅 1.5 mm、周波数 10~55 Hz、連続2時間(NECA C 4508)自由位置と動作限度位置98以下
¥16,610
¥15,900
¥17,490(税込)
42日以内出荷
返品不可
631454881LS71-JWC-PDプリワイヤクイックロックコネクタタイプ2回路双断複振幅 1.5 mm、周波数 10~55 Hz、連続2時間(NECA C 4508)自由位置と動作限度位置98以下
¥15,590
¥14,900
¥16,390(税込)
41日以内出荷
返品不可
631454971LS71-JWC-PD03プリワイヤクイックロックコネクタタイプ2回路双断複振幅 1.5 mm、周波数 10~55 Hz、連続2時間(NECA C 4508)自由位置と動作限度位置98以下
¥16,560
¥15,900
¥17,490(税込)
41日以内出荷
返品不可
631455061LS71-JWC-SD03プリワイヤクイックロックコネクタタイプ2回路双断複振幅 1.5 mm、周波数 10~55 Hz、連続2時間(NECA C 4508)自由位置と動作限度位置98以下
¥16,560
¥15,900
¥17,490(税込)
41日以内出荷
返品不可
631455241LS72-JWC-2回路双断複振幅 1.5 mm、周波数 10~55 Hz、連続2時間(NECA C 4508)自由位置と動作限度位置98以下
¥11,050
¥9,990
¥10,989(税込)
41日以内出荷
返品不可
631455401LS74-JWC-PD03-2回路双断複振幅 1.5 mm、周波数 10~55 Hz、連続2時間(NECA C 4508)自由位置と動作限度位置98以下
¥16,920
¥16,900
¥18,590(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする