色レッド
Bluetoothver4.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×79×109
質量(g)600
対応プロファイルA2DP
対応コーデックSBC
受信方式アナログチューニング方式
周波数帯域(FM)(MHz)76〜108(ワイドFM対応)
スピーカー3.6cm (4Ω) × 2 (ネオジウムマグネットスピーカー)
最大出力(W)3+3
連続再生時間約8時間
充電時間(時間)約3
消費電力(W)2.5
接続端子USB入力端子(Type-C)(電源、外部入力兼用)
電源内蔵リチウムイオン充電池(2000mAh)
付属品電源ケーブル(USB C-USB A)(730mm)、ACアダプター、オーディオケーブル(USB C-3.5mm)(730mm)、取説(保証書)
材質(本体)ABS
材質(アーム)アルミ
材質(ディスク)ABS