ストーブリ / マルチコンタクト
4mmケーブルラグアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
赤
黒
赤
青
黄
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
63146494
品番
23.0440-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
材質
(導体メッキ)Au
色
赤
品名
B4-I/KA
種類
プラグジョイントコネクタ
定格電圧(V)
1000
端子形状
先開形
定格電流(A)
20A
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
4mm
カテゴリー
CATII
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表