曜日別特売
1LS-J820 屋外用耐環境リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 azbil(旧:山武) 63146879

屋外用耐環境リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型1LS-J820

(1件のレビュー)
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
この商品はシリーズ・ケーブル長・仕様など21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
シリーズ
1LS-J820
仕様
屋外用耐環境
注文コード
63146879
品番
1LS-J820
参考基準価格(税別)¥11,070販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
¥10,900

●屋外での直射日光の熱、気温の著しい変化に優れた耐久性 ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。
●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。
●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。
●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。

用途
●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。
●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。
●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。
●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
アクチュエータの種類
-
接触形式
2回路双断
仕様
屋外用耐環境
規格
NECA C 4508/ JIS C 8201-5-1、UL/CSA/GB
シリーズ
1LS-J820
構造
IP67(IEC60529、JIS C 0920)
耐電圧
同極端子間:AC 1000 V 50/60 Hz 1分間(標準動作特性形)、AC600 V 50/60 Hz 1分間(高感度ローラレバー形)、各端子と非充電金属部門:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間、各端子とアース間:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間(アース端子付Gのみ)(表示灯付の場合は、表示灯を外したときの値です)
動作特性
O.F.(N)動作に必要な力 最大:8.9、R.F.(N)戻りの力最小:0.98、P.T.(mm)動作までの動き:20°
電源電圧(V)
AC 120/240V、DC 30V
使用周囲温度(℃)
0~+70(ただし、氷結しない場合)
付加機能
-
接続端子
M4ねじ(スイッチ端子ねじ)
機種
ローラレバー形
耐振動
複振幅 1.5 mm、周波数 10~55 Hz、連続2時間(NECA C 4508)自由位置と動作限度位置
絶縁抵抗
100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐衝撃
300 m/s2自由位置と動作限度位置
許容動作速度(m/s)
0.5
最低使用速度(mm/s)
1.7
使用湿度範囲(%RH)
98以下
機械的寿命(万回)
1000以上
電気的寿命(万回)
50以上
関連資料:(2.21MB)
注意
※写真は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38438172
2016-03-22
用途: 船舶用救助艇ダビット用オリジナル品の代用
運輸・通信業

Casing素材がアルミ製で通常屋外使用には問題ないが、船舶用として使用するので、海水による腐食が懸念される。使用予定のダビットメーカーのオリジナル製品もアルミボディーで、2年半程度で腐食により破損した。今回は、メーカーオリジナル品の納期の都合で、代替え品として購入。若干の取り付け状態の加工を施し使用する予定。
海水への耐腐食のためには、塩ビ製或いはプラスチック系素材のボディーがベターと思いますが、コストがどうか。
この価格、即納で購入できれば2年程度のインターバルで交換することも不都合なしです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする