ストーブリ / マルチコンタクト
4mmソケット
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
色
黄
黒
赤
青
黄
品名
B4-E-M4-I
B4-E-M3-I
B4-E-M4-I
全22種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
63147009
品番
23.1033-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
(導体メッキ)Ni
色
黄
品名
B4-E-M4-I
定格
600 V, CAT II, 32 A
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
4mm
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表