azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 制御機器・PLC・リレー
azbil(旧:山武)の 温度調節器(デジタル調節計)
azbil(旧:山武)の 温度調節器本体
室内用温度センサ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
社名ロゴなし
注文コード
63147789
品番
TY7043D0400-1
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・関連資料
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
社名ロゴなし
種類
ネオセンサ
シリーズ
形TY70
精度
温度(4-20mA)
出力電圧(V)
DC24V
電源電圧(V)
DC24±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力形式
リード線出力
関連資料:
(0.67MB)