azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 制御機器・PLC・リレー
azbil(旧:山武)の 温度調節器(デジタル調節計)
azbil(旧:山武)の 温度調節器本体
室内用温度センサ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
社名ロゴあり
注文コード
63147798
品番
TY7043Z0K00
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・関連資料
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
社名ロゴあり
種類
ネオセンサ
規格
JISC1604A級相当
シリーズ
形TY70
精度
±0.5℃ (0〜60℃において)(補足) 印加電流:0.1〜0.3mA、風速:0.15m/sダウンフロー
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力形式
リード線出力
許容導線抵抗(Ω)
測温抵抗体(Pt1000)