電動二方弁 アクティバル (JIS10Kフランジ形)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 制御方式公称135ΩF.B.ポテンショ(Fモータタイプ) 仕様接続口径40A、CV値40 注文コード63148726 品番VY5115K0042
参考基準価格(税別)¥524,000 販売価格(税込) ¥571,780
販売価格(税別)
519,800
この商品は制御方式・仕様など356種類から選べます 他の種類を見る
仕様接続口径40A、CV値40 質量(g)10000 規格IECIP54(防塵・飛まつ保護)スプリングリターンタイプ端子台付 シリーズ二方弁、フランジ接続 形VY5100 定格圧力(MPa)JIS 10K-FC200 制御方式公称135ΩF.B.ポテンショ(Fモータタイプ) 構造IEC IP54(防塵・飛まつ保護) 出力電圧(V)DC2(開度0%時)〜DC10(開度100%時) 電源電圧(V)AC24±15% 50/60Hz 消費電力(VA)7 負荷抵抗10kQ以上(出力電流最大1mA) RoHS指令(10物質対応)対応 動作時間(s)63(50Hz)/53(60Hz) 土5
関連資料:(4.02MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする