仕様接続口径80A、CV値125質量(g)18500規格IECIP54(防塵・飛まつ保護)スプリングリターンタイプ端子台付シリーズ二方弁、フランジ接続 形VY5100定格圧力(MPa)JIS 10K-FC200制御方式公称135ΩF.B.ポテンショ(Fモータタイプ)構造IEC IP54(防塵・飛まつ保護)出力電圧(V)DC2(開度0%時)~DC10(開度100%時)電源電圧(V)AC24±15% 50/60Hz消費電力(VA)7負荷抵抗10kQ以上(出力電流最大1mA)RoHS指令(10物質対応)対応動作時間(s)63(50Hz)/53(60Hz) 土5