ストーブリ / マルチコンタクト
ストーブリ / マルチコンタクトの 検査・測定
ストーブリ / マルチコンタクトの 電気工事用テストリード
4mm絶縁リード中継カプラー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
63151123
品番
66.9123-22
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
色
赤
品名
XHK
規格
CE適合
定格
1000 V, CAT II, 32 A
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
4mm