ストーブリ / マルチコンタクト
4mmセーフティソケット
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
47日以内出荷とは
色
黄
黄/緑
黒
赤
青
黄
緑
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
63151184
品番
66.9131-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
品名
XEB-1R
定格
1000 V, CAT IV, 20 A
色
黄
適合プラグ
4mm
適合安全規格
IEC61010
材質
(導体メッキ)Ni
関連資料:
(0.3MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表