ストーブリ / マルチコンタクト
4mmセーフティソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
色
緑
黄/緑
黒
赤
青
黄
緑
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
63151245
品番
66.9155-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
品名
XK-410
定格
1000 V, CAT II, 32 A
色
緑
適合プラグ
4mm
適合安全規格
IEC61010
材質
(導体メッキ)Ni
関連資料:
(0.2MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表