ストーブリ / マルチコンタクト
ストーブリ / マルチコンタクトの 検査・測定
ストーブリ / マルチコンタクトの 電気工事用テストリード
4mmテストリード
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
63151726
品番
66.9407-05021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
(導体メッキ)Ni、(リード絶縁)PVC
色
黒
品名
XZG425
規格
CE適合
定格
600 V, CAT II, 32 A
リード線長さ(mm)
500
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
4mm