ストーブリ / マルチコンタクト
4mmセーフティソケット
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
47日以内出荷とは
色
青
黒
赤
青
黄
緑
白
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
63152505
品番
66.9684-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
(導体メッキ)Ni
色
青
品名
XUB-G
定格
1000 V, CAT II, 20 A
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
4mm
関連資料:
(0.2MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表