配管用温度検出器

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シングルエレメント 注文コード63152847 品番TY7830B1020
参考基準価格(税別)¥57,300 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は仕様など199種類から選べます 他の種類を見る
仕様シングルエレメント 材質保護管:SUS304 シリーズ配管用温度センサ形TY783 定格圧力(MPa)ねじ接続 : 1.47、フランジ接続:JIS2Ok 耐電圧AC500V1minにおいて漏れ1mA以下 寸法D1(mm)17.3 寸法D2(mm)12.5 パネルサイズ(mm)Φ79 使用周囲温度(℃)-50〜+200℃ 電流(mA)1 指示精度±(0.15+0.002|t|)℃ (t測定温度) 付加機能配線 3線 接続端子R3/4溶接管(挿入長150〜2000mm)SUS304、316Lのみ 材質(端子ボックス)アルミニウム合金 RoHS指令(10物質対応)対応 適用領域配管接続、4m/s以下(対向取付時)取付方法と挿入長により適用流速が異なりますので、スペックシートの取付条件による適用流速と挿入長を参照してください。 チューブ挿入長さ(mm)200 動作時間(s)-
関連資料:(2.82MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする