仕様ダブルエレメント
材質保護管:SUS304
シリーズ配管用温度センサ形TY783
定格圧力(MPa)ねじ接続 : 1.47、フランジ接続:JIS2Ok
耐電圧AC500V1minにおいて漏れ1mA以下
寸法D1(mm)12
寸法D2(mm)9.6
パネルサイズ(mm)Φ79
使用周囲温度(℃)-50〜+200℃
電流(mA)1
指示精度±(0.15+0.002|t|)℃ (t測定温度)
付加機能配線 6線
接続端子R3/4溶接管(挿入長150〜2000mm)SUS304、316Lのみ
材質(端子ボックス)アルミニウム合金
RoHS指令(10物質対応)対応
適用領域配管接続、4m/s以下(対向取付時)取付方法と挿入長により適用流速が異なりますので、スペックシートの取付条件による適用流速と挿入長を参照してください。
チューブ挿入長さ(mm)150
動作時間(s)-