※本体

ハンディー拡声器・録音/再生機能、10W大音量

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63152907 品番NX-BV10-W
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ポータブル拡声器
小型ながらも10Wの大音量
「距離」の負担を、軽くします。
レジや受付窓口等での飛沫感染予防に便利!
飛沫防御用ビニールやアクリル板により、お客様への声が届きにくくなっている昨今、お手軽に設置または身に付けて移動できる小型拡声器がお役に立ちます。
お店や病院、公共施設、映画館やガソリンスタンドなど・・・
大声を出さずとも多くのお客様へご案内をすることが可能です。

用途
ストラップやベルトクリップで体に装着できるため身動きが自由、ハンズフリーで使用できます。
ヘッドマイクからの音声を録音することができます。
FMラジオ(FM補完放送含む)を聞くことができます。
マイクロSDカードまたはUSBメモリに保存された、MP3音楽ファイルを再生できます。
外部機器(モノラル)からの音声入力に対応しています。(ケーブルは付属していません)
FMラジオ、マイクロSDカード、USBメモリ、外部機器からの音声や音楽再生中でも、マイク音声の拡声器として使用できます。(マイク音声個別の音量調整はできません)。
付属品本体×1、ヘッドマイク×1、延長ケーブル×1、ストラップ×1、ベルトクリップ×1、ACアダプタ及び接続ケーブル×1、取扱説明書(保証書付)×1 質量(g)スピーカー部:約275、マイク部:約33 形式単一指向性マイク 電圧(V)1.5 最大出力(W)10 ケーブル長(m)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×104×40 (取付ステー含まず) 連続使用時間(時間)マイク:10〜12、音楽:6〜8(音量約50%時) マイクロホン入力:3.5mm 周波数特性スピーカー部:200Hz 〜 18000Hz、マイク部:30 〜 23000Hz マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2K以下 バッテリー内蔵リチウムイオン電池 対応メディアマイクロSDカード、USBメモリー(最大32GB) mp3形式 スピーカー密閉式フルレンジスピーカー 外部入力3.5mm (AUX) 周波数(MHz)FMラジオ76.1 〜 94.9 バッテリー容量(mAh)1800 スピーカー部インピーダンス(Ω)2 音圧感度(dB)マイク:-41(+-1dB) (0dB=1V/BV)
注意
※マイクとスピーカーを近づけるとハウリングを起こします。
※防水構造ではありませんので水には濡らさないでください。
※FM放送やMP3再生時には著作権者の権利に十分確認のうえご利用ください。
※他の無線機やテレビ、ラジオ、パソコン、照明器具などの近くで使用すると、影響を与えたり、受けたりすることがあります。
※夜間や静かな場所でのご使用は周りの方に不快な思いをさせないよう、音量には十分注意をしてください。
※廃棄する際には自治体の指示に従ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする