LEDミニサイドマーカーランプ零 カラーレンズ仕様

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63153047 品番 532752
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択可能
点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先
レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。
防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。

レンズ色イエロー イエロー 材質レンズ/アクリル、ベース/PC リング/ABS クロームメッキ 定格電圧(V)10〜36 用途電装パーツ/サイドマーカー ねじピッチ(mm)30 寸法(Φ×高さH)(mm)50×44 電流(mA)DC12V時:150 / DC24V時:110 ねじ径(Φmm)4 明るさ(Lm)230
注意
※レンズの交換は出来ません。
※本製品はノイズ対策をしておりますが、環境によりノイズが発生する場合がございます。
※防塵防水対策(IP67)を施しておりますが、環境により浸水する場合がございます。
※製品に高圧洗浄機などを直接当てないでください。浸水など故障の原因となります。

商品説明動画

LEDミニサイドマーカー零点灯イメージ
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63153038
2023-12-24
用途:
バネットトラックリヤマーカーに
Reuse 様 (サービス業)

小さいのにすごく明るくてこの価格なので良いです。荷物の届くのも早くていいですねまた機械があったら購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
63153074
2022-08-20
用途:
小型トラックのサイドに取付
大角自動車 様

以前のものから価格が大幅アップしています。それでも使いやすい価格です。耐久性が上がっていれば良しとしたいのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
63153047
2022-02-04
用途:
和船の作業灯
製造業

大きさ的に希望サイズでステンレスでとてもよく
錆にも丈夫そう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする