ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択可能 点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先 レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。 防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
小さいのにすごく明るくてこの価格なので良いです。荷物の届くのも早くていいですねまた機械があったら購入したいと思います。
以前のものから価格が大幅アップしています。それでも使いやすい価格です。耐久性が上がっていれば良しとしたいのですが。
大きさ的に希望サイズでステンレスでとてもよく錆にも丈夫そう