azbil(旧:山武)
配管用温度検出器
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
ダブルエレメント
注文コード
63153136
品番
TY7830E2050
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
199
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダブルエレメント
材質
保護管:SUS304
シリーズ
配管用温度センサ形TY783
定格圧力(MPa)
ねじ接続 : 1.47、フランジ接続:JIS2Ok
耐電圧
AC500V1minにおいて漏れ1mA以下
寸法D1(mm)
12
寸法D2(mm)
9.6
パネルサイズ(mm)
Φ79
使用周囲温度(℃)
-50~+200℃
電流(mA)
1
指示精度
±(0.15+0.002|t|)℃ (t測定温度)
付加機能
配線 6線
接続端子
G3/4溶接管(挿入長150~2000mm)SUS304、316Lのみ
材質(端子ボックス)
アルミニウム合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
適用領域
配管接続、取付方法と挿入長により適用流速が異なりますので、スペックシートの取付条件による適用流速と挿入長を参照してください。
チューブ挿入長さ(mm)
500
動作時間(s)
-
関連資料:
(2.82MB)