曜日別特売
TY7830F1015 配管用温度検出器 azbil(旧:山武) 63153145

配管用温度検出器

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個仕様シングルエレメント注文コード63153145品番TY7830F1015
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
仕様シングルエレメント材質保護管:SUS304シリーズ配管用温度センサ形TY783定格圧力(MPa)ねじ接続 : 1.47、フランジ接続:JIS2Ok耐電圧AC500V1minにおいて漏れ1mA以下寸法D1(mm)12寸法D2(mm)9.6パネルサイズ(mm)Φ79使用周囲温度(℃)-50~+200℃電流(mA)1指示精度±(0.15+0.002|t|)℃ (t測定温度)付加機能配線 3線接続端子G1溶接管(挿入長150~2000mm) SUS304.316Lのみ材質(端子ボックス)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応適用領域配管接続、4m/s以下(対向取付時)取付方法と挿入長により適用流速が異なりますので、スペックシートの取付条件による適用流速と挿入長を参照してください。チューブ挿入長さ(mm)150動作時間(s)約50(攪拌水中)
関連資料:(2.82MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする