セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の カラーコーン・区画用品
セーフラン安全用品の 区画チェーン
セーフラン安全用品の プラスチックチェーン
プラスチックチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
63153223
品番
14487
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
丈夫で軽量、汎用性の高い雑用プラスチックチェーンです。
工具などで簡単にカットしてご使用いただけます。
進入禁止や注意喚起を促したり、境界を示したり幅広い用途にご使用いただけます。
用途
歩行者誘導、駐車場等の区画整理、立入禁止や車両進入禁止、資材保管場所明示等。
材質
PE
色
赤/白
長さ(m)
25
アズワン品番
65-1338-29
線径(mm)
6
注意
※本チェーンで物体の吊り下げは絶対にしないでください。
※本来の用途以外の使用はしないでください。