オートポール黒 210cm-370cm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63153433 品番032B
参考基準価格(税別)¥24,864 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コンパクト、強い、小さいスペースにはぴったり。
このスマートオートポール黒 210cm〜370cmは、バッグに入れやすいコンパクトなサイズの上、2100gの軽量で、プロの方にとっても持ちやすい素晴らしいなオートポールです。
運びやすい、追い出しやすくても、クオリティは落ちません。 このユーザーフレンドリーなオートポールは370cmの全伸高という素晴らしいフィーチャーを持っています。
なので、とても狭いスペースに動いても、頭部旋回バックグラウンドを作るスコープもできます。
革新的なデザインタッチとして、このオートポールの各先端はゴムカップ付属、滑り落ちらないように、より安定性を支えます。
セットアップする為に、片持ち梁システムを利用しているスマート人間工学的安全錠を押すだけです。
簡単に準備完了という意味だけでなく、すべてロックされますので、安定性は確保できます。
その上、うまく設計されたこのオートポールはアルミニウムで作られたため、大きいなバックグラウンドをサポートする為にも、頑丈で強力な使い方でも問題ありません。

質量(kg)2.1 ポール径(Φmm)45.4 伸長(cm)最小:210 / 最大:370

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする