1314JB 背景紙サポートシステム 黒 Jタイプ Manfrotto 63153458

背景紙サポートシステム 黒 Jタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード63153458品番1314JB
参考基準価格(税別)¥52,273販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

マンフロットのスタジオ撮影機器セッティングのノウハウを活かした簡易タイプの背景紙サポートシステムです。
オートポールが使えない場所などで、手軽にご使用いただけます。
ロールやシートのバックグラウンドを取付けることができます。
専用バッグも付属していますので、ロケなどにも持ち運び可能です。

セット内容272B(テレスコピックポール 黒) 1本、 1052JBAC 2本、 275 (ミニスプリングクランプ) 2個 - 専用キャリングバッグ質量(kg)4.2幅(cm)112~298高さ(cm)101~237
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする