アルミ ランカースタンド AC Jタイプ兼用

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63153485 品番1005BAC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥19,664 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

1005BACは、軽量化とコンパクトな収納を実現した新設計のライトスタンドです。
本スタンドは、、複数スタンドの連結がすばやく、コンパクトに収納できる”クイックスタックシステム”を採用しています。
また、レバー、ノブ類も人間工学に基づき、形状や指あたりの良い素材の採用etc.操作性を一層向上させています。
クイックスタックシステムの採用: 複数のスタンドを簡単に連結できるマンフロットの独自技術”クイックスタックシステム”により、容易な運搬とコンパクトな収納を実現しました。

質量(kg)2.5 耐荷重(kg)10 伸長(cm)273 最低高さ(cm)118 アタッチメント5/8″ (16mm) メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする