フリクションアーム 1/4両サイド・3/8ネジ付

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63153546 品番244MINI
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥20,318 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。
カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。
装着機材の最大耐荷重は3kgです。
両サイドに1/4''オスネジ、追加で3/8''オスネジ1ケが付属しており、カメラ等の取付ができます。

材質アルミ 全長最大24cm 質量(kg)0.44 寸法(長さ)24cm長 耐荷重(kg)3 アーム長さ(cm)24 アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ ネジ, 3/8″ ネジ、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする