フリクションアーム 1/4両サイド・3/8ネジ付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63153643 品番244MICRO
参考基準価格(税別)¥14,550 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。
カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。
装着機材の最大耐荷重は3kgです。
両サイドに1/4''オスネジ、追加で3/8''オスネジ1ケが付属しており、カメラ等の取付ができます。

材質アルミ 全長最大15cm 質量(kg)0.22 寸法(長さ)15cm長 耐荷重(kg)3 アーム長さ(cm)15 アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ ネジ, 3/8″ ネジ、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする