曜日別特売
MS0490A-1 アルミナノポール 4段ライトスタンド 195cm オスダボ Manfrotto 63153695

MS0490A-1 アルミナノポール 4段ライトスタンド 195cm オスダボ Manfrotto 63153695
MS0490A-1 アルミナノポール 4段ライトスタンド 195cm オスダボ Manfrotto 63153695
MS0490A-1 アルミナノポール 4段ライトスタンド 195cm オスダボ Manfrotto 63153695
MS0490A-1 アルミナノポール 4段ライトスタンド 195cm オスダボ Manfrotto 63153695

アルミナノポール 4段ライトスタンド 195cm オスダボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード63153695品番MS0490A-1
参考基準価格(税別)¥18,864販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ナノポールスタンドは、軽量で、汎用性と信頼性に優れ、ポールの取り外しが可能な、行動派のフォトグラファーにとって理想的なソリューションです。
極めて持ち運びが容易で、驚くほど頑丈なため、幅広い用途に使用でき、撮影の効率化に役立ちます。
このナノポールスタンドがあれば、もう機材で苦労することはありません。重量わずか1kgながら、最大1.5kgの機材を確実にサポートします。
さまざまなアタッチメントを介して機材を思い通りに支持することができるので、すぐさま撮影を始めることができます。
ナノポールスタンドは安定性に優れ、さまざまな撮影環境で使用できます。
水平調整脚に加え、サンドバッグ用のフックを備えているため、不整地でも安心して使用でき、さまざまな用途に素早く対応することができます。
ポール部は、取り外して手持ち用ブームとして使用することも可能です。マンフロットのロゴマークが入ったボタンを押すだけで、ポールを取り外すことができます。
この革新的機能こそが、このスタンドが、2-in-1製品として、多忙なプロのフォトグラファーに支持されている理由です。
スタジオ撮影にもロケにも使えるこのナノポールスタンドは、より良い作品づくりに役立ちます。
なお、世界最高レベルのイタリアの品質基準に沿って作られているため、耐久性に優れ、永く繰り返し使うことができます。''

質量(kg)1.07耐荷重(kg)1.5伸長(cm)195最低高さ(cm)49アタッチメント最上部アタッチメント:1/4'', 3/8″ ユニバーサルマウント, 1 5/8″ (16mm) オス, type
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする