アルモード (ベルク)
アルモード (ベルク)の デスク・テーブル
アルモード (ベルク)の デスク周辺用品
アルモード (ベルク)の デスクトップパネル
飛沫防止卓上パーテーション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63153747
品番
4371C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
下部開口20mmでコード線通せる為机の上で大活躍。
寸法(幅×高さ)(mm)
900×620
質量(kg)
1.9
用途
卓上パーテーション
幅(mm)
900
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
900×620×120
注意
※風のあるところではご注意下さい。
※熱でアクリルが変形する場合がございます。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません