RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 水栓
RELIANCE(リラインス)の 単水栓
単水栓 FC4100TC型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63154264
品番
FC4100TC
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
仕様
吐水口固定式
材質
パイプ:真鍮、本体:青銅
寸法(mm)
(吐水口からの出寸)165
タイプ
省エネやエコに配慮した節水タイプ
規格
JIS規格品
仕上
クロムメッキ
取付ビス
無し
浴室使用可否
可能