RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 水栓
RELIANCE(リラインス)の 単水栓
単水栓 FC1100S型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63154289
品番
FC1100S
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
材質
パイプ:真鍮、本体:青銅
寸法(mm)
(吐水口からの出寸)100
タイプ
省エネやエコに配慮した節水タイプ
規格
JIS規格品
仕上
クロムメッキ
取付穴径(Φmm)
22〜35
ハンドル形状
レバーハンドル
取付ビス
無し
浴室使用可否
可能